友屋
PETエコケース
本商品はカードケースです。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45825308
40814XXX
1個
本体:PET透明0.4mm三折
A4
中紙:297×210
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
45825317
40815XXX
1個
本体:PET透明0.4mm三折
B5
中紙:257×182
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45825326
40816XXX
1個
本体:PET透明0.4mm三折
A5
中紙:210×148
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
45825335
40817XXX
1個
本体:PET透明0.4mm三折
B6
中紙:182×128
¥
110
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
45825344
40818XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
A6
中紙:148×105
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
45825353
40819XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
B7
中紙:128×91
¥
320
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
45825369
40820XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
A7
中紙:105×74
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
45825378
40821XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
B8
中紙:91×64
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
45825387
40822XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
A8
中紙:74×52
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
45825396
40823XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
B9
中紙:64×45
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
45825405
40824XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
A9
中紙:52×37
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
45825414
40825XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
ミニ
中紙:60×30
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
45825423
40826XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
B5 1/2
中紙:257×91
¥
560
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45825439
40827XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
B61/2
中紙:182×64
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45825448
40828XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
B7 1/2
中紙:128×45
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45825457
59497XXX
1袋(5枚)
本体:PET透明0.3mm三折
名刺 横
中紙:90×55
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください