友屋
PETマルチカードホルダー
付属品
中紙5枚
材質
本体:PET透明0.5mm三折
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45825466
30773XXX
B6
中紙:182×128
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45825475
30774XXX
A6
中紙:146×105
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
45825484
30775XXX
B7
中紙:128×91
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
45825493
30776XXX
A7
中紙:105×74
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
45825509
30777XXX
B8
中紙:91×64
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
45825518
30778XXX
A8
中紙:74×52
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
45825527
30779XXX
B9
中紙:64×45
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
45825536
30780XXX
A9
中紙:52×37
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
45825545
30781XXX
B6 1/2
中紙:182×64
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
45825554
30782XXX
B7 1/2
中紙:128×45
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
45825685
59496XXX
名刺横
中紙:90×55
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
45825694
59502XXX
名刺縦
中紙:55×90
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください