友屋
リクライニングカードホルダー(引掛式)
仕様
ガラス棚用t5mm厚に挟めます
付属品
無地(白)カード付
材質
PS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45825877
07809XXX
100×68
幅W×高さH:100×65
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45825886
07810XXX
80×53
幅W×高さH:80×50
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45825895
07811XXX
65×48
幅W×高さH:65×45
¥
170
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45825904
07812XXX
65×32
幅W×高さH:65×30
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください