友屋
マルチフリーカード立
(1件のレビュー)
仕様
0~90度まで角度変更可
材質
PS
色
透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:380×49
内寸(mm)
カードサイズ部分:H40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45825947
31880CLR
¥
170
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください