友屋
PETレシピホルダー
材質
本体:PET透明1mm、サイドのみ:2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826288
51693XXX
B7 ヨコ
本体:140×39×87
本体:135×25
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
45826297
51694XXX
A6 タテ
本体:110×39×140
本体:105×25
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください