友屋
フロアースタンド
(1件のレビュー)
材質
本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS
寸法(mm)
ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400
質量(kg)
約3.3
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826333
20722XXX
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください