フロアスタンドD(両面用)

フロアスタンドD(両面用) - 友屋フロアスタンドD(両面用) - 友屋フロアスタンドD(両面用) - 友屋フロアスタンドD(両面用) - 友屋フロアスタンドD(両面用) - 友屋
(1件のレビュー)

布系や紙系のメディアはもちろん薄いパネル(5mm程度)も掲示できます。

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4582638555314XXX1個本体:スチールクロームメッキ仕上、クリップ:透明プラスチック(滑止め樹脂付き)400×340×1320~2370
5,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1829316555314BLK1台本体:スチール黒塗装、クリップ:透明プラスチック(滑止め樹脂付き)400×340×1320~2370、上部パイプ:Φ13、下部パイプ:Φ16、下部パイプ:1225(ワンタッチレバー含まず)
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45826385
2020-03-08
用途: 店頭のPOPを貼るのに使用
株式会社 クリーニング志村サービス業

店舗をリニューアルしたので、POPを掲示するものが必要になり購入しました。値段は安いですが、それほどちゃちくないのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする