友屋
パイプクリップ
材質
本体:PC、レバー:PC、パイプホルダー:POM、バネ:ステンレス、マット:ポリオレフィン系樹脂
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×18.5×40.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826394
58708XXX
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください