友屋
レール式フロアースタンド片面
種別
片面
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1450~2500
ベース寸法(mm)
280×340
支柱(mm)
約Φ18
材質
スチール、アルミ、樹脂
セット内容
スタンド×1、ポスターハンガー×1、両面テープ×2
質量(kg)
約2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826419
33842BLK
ブラック
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
45826428
33842CRM
クローム
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください