友屋
レール式フロアースタンド両面
種別
両面
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×1450~2500
ベース寸法(mm)
280×340
支柱(mm)
約Φ18
材質
スチール、アルミ、樹脂
セット内容
スタンド×1、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826437
33843BLK
ブラック
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45826446
33843CRM
クローム
¥
6,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください