友屋
クリップスタンド 80Sタイプ
材質
本体:スチロール・スチールクローム、クリップ:スチロール
寸法(mm)
本体:H270~420
ベース寸法(mm)
135角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826543
30112XXX
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください