友屋
マグネットPOP I型
付属品
強力マグネット付
寸法(mm)
マグネットベース:62×40×15
サイズ
A3タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:300×450(マグネットベース含む)
線径(mm)
Φ5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826559
20743XXX
スチール・クロームメッキ、クリップ部:ポリカーボネイト
クローム
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
45826568
20743BLK
スチール・塗装仕上、クリップ部:ポリカーボネイト
ブラック
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください