友屋
マグネットPOP II型
(1件のレビュー)
サイズ
A4タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:300×323(マグネットベース含む)
線径(mm)
Φ5
寸法(mm)
マグネットベース:62×40×15
付属品
強力マグネット付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826577
20744XXX
クローム
スチール・クロームメッキ、クリップ部:ポリカーボネイト
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
45826586
20744BLK
ブラック
スチール・塗装仕上、クリップ部:ポリカーボネイト
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください