曜日別特売

スライドマグネットPOP

スライドマグネットPOP - 友屋スライドマグネットPOP - 友屋スライドマグネットPOP - 友屋スライドマグネットPOP - 友屋
(2件のレビュー)
付属品強力マグネット付線径(mm)上部:Φ5、下部:Φ7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4582661340732XXXクロームスチール・クロームメッキLL型本体:440(横バー部)×545~800
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
4582662940732BLKブラックスチール・塗装仕上LL型本体:440(横バー部)×545~800
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4582663840733XXXクロームスチール・クロームメッキL型本体:290(横バー部)×385~580
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
4582664740733BLKブラックスチール・塗装仕上L型W300本体:290(横バー部)×385~580
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45826647
2022-04-02
用途: POPを飾る
ファミリーマート東吾妻原町店卸売・小売業

マグネットが強力ですごく使いやすいです。
大きさもバッチリ。

対象商品 : 45826613
2021-08-23
用途: 販促物の掲示に
株式会社まつおか製造業

POPを吊り下げる為に購入しました。向きが変えられるので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする