友屋
ラージクリップ
開口寸法(mm)
(クリップ)上:10、下:50
クリップ幅(mm)
下部:40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826726
36052XXX
約100×165
PC・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー
¥
780
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
45826735
36052-1X
約100×225
PC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
45826744
36052-2X
約100×275
PC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー
¥
920
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください