曜日別特売

ハングポップクリップ

ハングポップクリップ - 友屋ハングポップクリップ - 友屋ハングポップクリップ - 友屋ハングポップクリップ - 友屋ハングポップクリップ - 友屋ハングポップクリップ - 友屋ハングポップクリップ - 友屋ハングポップクリップ - 友屋

ポップ掲示の定番に新モデル登場!
用紙を選ばない吊り下げ式クリップ。吊り下げるタイプなので、プリンタで出力したPOP用紙をそのままはさむだけでOK。ラミネートやカードケースに入れる必要はありません。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4582677832445XXXPC・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー(クリップ)上:10、下:30
330
319
351(税込)
当日出荷
1829323532446XXXクリップ:PC、ジョイント:POM、パイプ:PC、バネ:ステンレス、滑り止め:エラストマー【クリップ】上10、下30
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829325132447XXXクリップ:PC、ジョイント:POM、パイプ:PC、バネ:ステンレス、滑り止め:エラストマー【クリップ】上10、下30
430
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
1829326032448XXXクリップ:PC、ジョイント:POM、パイプ:PC、バネ:ステンレス、滑り止め:エラストマー【クリップ】上10、下30
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829326932449XXXクリップ:PC、ジョイント:POM、パイプ:PC、バネ:ステンレス、滑り止め:エラストマー【クリップ】上10、下30
500
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
4582678732446XXXPC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー(クリップ)上:10、下:30
320
取扱い終了
4582679632447XXXPC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー(クリップ)上:10、下:30
380
取扱い終了
返品不可
4582680532448XXXPC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー(クリップ)上:10、下:30
430
取扱い終了
返品不可
4582681432449XXXPC・PS・ステン・ポリアセタール(POM)・エラストマー(クリップ)上:10、下:30
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする