友屋
パネルマグネットミニ アイボリー
材質
本体:ABS・マグネット、ホルダー:ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:44×33×31
ベース寸法(mm)
42×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826954
53248IVY
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください