パネルジョイント十字用

パネルジョイント十字用 - 友屋パネルジョイント十字用 - 友屋パネルジョイント十字用 - 友屋
(1件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:38×38×36材質ポリカーボネイト制仕様t5mmのパネルに対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4582724330850XXXブラック
250249
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り10点です
4582725930851XXXホワイト
250249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
4582729530861XXXクリア
250249
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45827295
2021-06-14
用途: 卓上サイン
製造業

フラットパネルの喰いつきが良い。わずか0.15㎜のツメがバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする