曜日別特売

スマホスタンド

スマホスタンド - 友屋スマホスタンド - 友屋スマホスタンド - 友屋スマホスタンド - 友屋スマホスタンド - 友屋スマホスタンド - 友屋スマホスタンド - 友屋スマホスタンド - 友屋
(3件のレビュー)
材質商品台:アクリル、ポール:PS、ベース:PC、支柱:スチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)商品台サイズ:65×18×126ベース寸法(mm)Φ85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4582790732555-1X約75(商品台除く垂直時)
720
599
659(税込)
当日出荷
4582791632555-2X約125(商品台除く垂直時)
740
669
736(税込)
当日出荷
4582792532555-3X約175(商品台除く垂直時)
760
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45827925
2024-06-11
用途: スマホスタンド
自動車・二輪車・自転車関連業

100均レベル以下です。直ぐ倒れます
iPhone15は絶対無理です。
カレンダー又は紙のPOPにしか使えません。

対象商品 : 45827925
2024-06-09
用途: スマホスタンド
株式会社イマイカーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

iPhone15ですけど、全然使い物になりません
直ぐ倒れます
ガラケーの重さだと大丈夫ですが、スマホはダメです!!

対象商品 : 45827907
2020-10-18
用途: 装飾の材料

とても見栄えのする展示器具として使えました。ただ、軸受も透明のものになれば、もっと良かったのですが残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする