曜日別特売

アクリル4角柱

アクリル4角柱 - 友屋
(2件のレビュー)
材質透明アクリル無垢内容量1個
注意
※30角 手加工品の為寸法誤差が±3mm程ございます。
※40角 手加工品の為寸法誤差が±4mm程ございます。
※50角 手加工品の為寸法誤差が±5mm程ございます。
※60角 手加工品の為寸法誤差が±6mm程ございます。
※80角 手加工品の為寸法誤差が±8mm程ございます。
※100角 手加工品の為寸法誤差が±10mm程ございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4582834550690-1X本体:30×30×30
660
559
615(税込)
当日出荷
4582835450690-2X本体:40×40×40
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
4582836350690-3X本体:50×50×50
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4582837950690-4X本体:60×60×60
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4582838850690-5X本体:80×80×80
8,120
6,898
7,588(税込)
当日出荷
4582839750690-6X本体:100×100×100
15,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45828363
2023-06-10
用途: ディスプレイ
卸売・小売業

取り扱いが良く、全面綺麗で使用できました。
また機会があれば購入いたします。

対象商品 : 45828363
2020-11-30
用途: 商品撮影・ディスプレイ用
製造業

5cm×5cm×5cmを購入しました。アクセサリーの動画撮影・スチール写真のディスプレーに使いました。照明の角度を調整し、反射しすぎないようほど良い調整をして撮影に臨みました。そうすることで、透明度の良さが商品を際立たせてくれました。これからも大変重宝してくれそうです。リーズナブルな価格も購入の決め手となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする