友屋
段違い陳列台 角型
材質
透明アクリルt5
寸法(mm)
本体:H180、下段:150×75、中段:165×75、上段:180×75、1段の高さ:H60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828695
51783XXX
¥
6,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください