友屋
小物ボックス
仕様
仕切坂は移動できます
材質
透明アクリルt3
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828774
30649XXX
仕切板8枚
本体:900×250×150
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45828783
30650XXX
仕切板6枚
本体:600×250×150
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45828799
30675XXX
仕切板8枚
本体:900×300×150
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45828808
30676XXX
仕切板6枚
本体:600×300×150
¥
10,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください