友屋
マルチギフトステージ
材質
ポリカーボネイト(ジョイント)、アクリル
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828923
51739XXX
S
壁面:80×110×t3
80×83
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
45828939
51740XXX
M
壁面:130×175×t3
87×135
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45828948
51741XXX
L
壁面:180×245×t3
120×188
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください