友屋
マルチギフトスタンド
材質
ジョイント:ポリカーボネイト、アクリルt3mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
サイズ(mm)
盤面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45828957
51743XXX
小
200×268×190
33(受け部分)
200×192
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45828966
51744XXX
大
303×272×216
39(受け部分)
303×217
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください