曜日別特売

傾斜ハンガー

傾斜ハンガー - 友屋傾斜ハンガー - 友屋
(3件のレビュー)
寸法(mm)ベース直径:350×H1000~1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4傾斜角度(°)30°材質スチール製耐荷重(kg)5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583011340226XXX1台
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
4583012940226-5H1セット(5台)
27,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830113
2023-02-13
用途: 家で使用
製造業

組み立ても簡単で、息子のコートやジャケットを掛ける為に購入、今まではポールハンガーに掛けてたけど、掛けにくいため斜めがけハンガーを購入、リビングがスッキリして良かったです。息子もカッコいいねって喜んでました。

対象商品 : 45830113
2023-01-20
用途: ディスプレイ用
卸売・小売業

価格が手頃で良い。
ただ使い方の問題なのか、しっかり締めてもバーが緩みやすくてすぐにグラつくのが気になった。
締め直せば済む話だが、度々あると面倒。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。表示方法の改善に努めます。

対象商品 : 45830113
2021-01-19
用途: コート掛け
医療・福祉・介護関連業

常時使用するコートを掛けるのに使用しました。ディスプレイしてるようでおしゃれです。値段もお手頃かと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする