友屋
ローコストサイズチップ III
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:13×8×7丁目
内容量
1袋(150個)
全9種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オレンジ
グレー
濃茶
紫
緑
赤紫
青
黄
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830183
53966BLU
L
青
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45830199
53966DBN
LL
濃茶
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45830208
53966GRN
M
緑
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45830217
53966GRY
3L
グレー
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830226
53966IVY
F
アイボリー
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45830235
53966MAG
4L
赤紫
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830244
53966ORG
6L
オレンジ
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830253
53966PUR
5L
紫
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830269
53966YLW
S
黄
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください