友屋
ローコストサイズチップ II
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:13×8×7丁目
内容量
1袋(150個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830366
53968BLU
130
青
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830375
53968DBN
150
濃茶
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830384
53968GR1
80
グレー
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45830393
53968GR2
140
グレー
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830409
53968ORG
160
オレンジ
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830418
53968PNK
90
ピンク
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830427
53968RED
110
赤
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830436
53968SB1
95
空
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830445
53968SB2
120
空
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830454
53968YLW
100
黄
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください