曜日別特売

ネット

ネット - 友屋ネット - 友屋ネット - 友屋ネット - 友屋
材質スチール製内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583075952159BLK900×1800、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
11,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583076852159WHT900×1800、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
11,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583077752160BLK1200×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583078652160WHT1200×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583079552161BLK1200×1800、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
23,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583080452161WHT1200×1800、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
23,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583081355064BLK300×600、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
2,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583082955064WHT300×600、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
2,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする