曜日別特売

ネットスタンド H1800

ネットスタンド H1800 - 友屋ネットスタンド H1800 - 友屋
耐荷重(kg)30付属品単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)材質スチール製クロームメッキ寸法(mm)ネット面:W850×H1600、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40質量(kg)約9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×480×1800内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583083850313BLK
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
4583084750313WHT
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする