友屋
両面ネットスタンド H1800
色
白
耐荷重(kg)
30
付属品
単輪キャスター(ストッパー付・無×各2個)
材質
スチール・クロームメッキ白塗装
寸法(mm)
ネット面:W860×H1590、ネットピッチ:50、キャスター:Φ40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:900×500×1900
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830856
53748XXX
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください