曜日別特売

ネット用フック

ネット用フック - 友屋ネット用フック - 友屋
(5件のレビュー)
耐荷重(kg)2材質スチール製クロームメッキ寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583086520287XXX250
140
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 備品の整理

耐荷重に気をつけて使用していましたが購入した5個中3個、向かって右側の金属溶接部分が外れてしまい使えなくなってしまいました。

2025-02-14
用途: ディスプレイ
建設業・工事業

お値段の割には、商品がしっかりしていて
使い勝手がよく大変気にっています。

対象商品 : 45830865
2023-03-31
用途: 商品の陳列
製造業

とてもしっかりした物で、多少重いものでも支えられる感じです。
これまで使用していたプラスチック製のものが頼りなかったので、変更しました。

対象商品 : 45830865
2023-05-05
用途: 自動車整備

自動車の納車の時のタオルを掛ける為に購入しました。強度はタオルをかけるだけですので十分です。

対象商品 : 45830865
2022-03-22
用途: ネットフック
自動車・二輪車・自転車関連業

色々引っ掛けて使ってます。強度も結構強く
使い勝手が良いです。250mmは100斤には無かったので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする