友屋
4段6面卓上回転カード立て
材質
スチール製紛体塗装
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:350×350×640
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1マス:155×20×90
直径(mm)
ベース:270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830874
50333XXX
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください