友屋
3列4面回転カード入れ
付属品
キャスター(ストッパー付×3、無×2)
材質
スチール製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:570×570×1300~1650
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830908
50335-1X
ポストカード
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830917
50335-2X
バースデーカード
¥
42,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください