友屋
中折れ式ワゴン
(1件のレビュー)
超定番、中折れワゴンのオプションバリエーションを強化。
収納スペースとして利用できるように、テントは3面張りで収納棚付です。
耐荷重(kg)
本体:65、収納棚:40
深さ(mm)
カゴ:135
内容量
1台
注意
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830926
40669XXX
スチール製クロームメッキ
¥
36,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830935
51897XXX
スチール製クロームメッキ
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830944
51897-2X
スチール製クロームメッキ
¥
36,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
45830953
51897GRY
スチール製クロームメッキ
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18294109
40669BLK
フレーム:スチール製黒粉体塗装、底板:合板、テント:ポリエステル
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294118
51897BLK
フレーム:スチール製黒粉体塗装、底板:合板、テント:ポリエステル
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください