折りたたみワゴン

折りたたみワゴン - 友屋折りたたみワゴン - 友屋
(3件のレビュー)
仕様工具一切不要材質スチール製クロームメッキクローム耐荷重(kg)50深さ(mm)カゴ:125内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583096950350-1X約12本体:900×600×780、収納時:910×600×250
20,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
4583097850350-2X約14本体:1200×600×780、収納時:1200×600×250
22,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830969
2022-11-20
用途: 商品展示
株式会社京橋堂

メッキがしっかりしてそうで錆の心配がなさそうです。
ガタつきもなく、折りたたみも簡単で重宝しています。

対象商品 : 45830969
2022-11-17
用途: 商品展示
株式会社京橋堂

メッキがしっかりしてそうで錆の心配がなさそうです。
ガタつきもなく、折りたたみも簡単で重宝しています。

対象商品 : 45830978
2022-09-06
用途: 店舗で値引きコーナーに使用
株式会社シンクロイノベーションサービス業

作りがしっかりしており不要時はたためてしまえるので使いやすい。
値段もお手頃感があり買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする