友屋
ペーパーワゴン
(1件のレビュー)
材質
ダンボール製
耐荷重(kg)
約14
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×230×85~150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830987
31223XXX
小
本体:500×250×545~615
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830996
31224XXX
大
本体:500×250×700~770
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください