友屋
手荷物収納メッシュワゴン
材質
袋部分:ポリエステル、PVC、PP、フレーム:スチール(クロームメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831486
56950-1X
小
約2.5
本体:約370×250×350(収納袋高250)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
45831495
56950-2X
大
約4.0
本体:約450×250×400(収納袋高330)
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください