友屋
オーバル収納バスケット
色
チョコブラウン
容量(L)
約25
耐荷重(kg)
約640
底面サイズ(mm)
約395×265
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
503×342×277
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831504
56951XXX
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください