友屋
つえポン R
(1件のレビュー)
仕様
両面テープ仕様、ビス取付用隠し穴(Φ3mm)×2ヶ所(ビスは別売り)
適合
杖:Φ19~30mm位まで
材質
本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス
質量(g)
18
耐荷重(g)
350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:52×47×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831529
32647XXX
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください