友屋
つえポン ST テーブル・カウンター用
付属品
L金具×1、両面テープ×1、ビス×1、ワッシャー×2、杖シール×1、説明シール×1、かさシール×1
適合
杖:Φ15~25mm位まで
材質
本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、L金具:スチール
質量(g)
65(L金具含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
L金具:52×60×30
耐荷重(g)
350
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:90×37×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831547
32649XXX
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください