友屋
傘、杖置きストッパー
(2件のレビュー)
材質
天然木(シナ合板)、発泡ゴム
寸法(mm)
傘・杖置き部分:95×70
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:105×110×厚み11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831556
56960XXX
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください