友屋
防犯用ネット 防炎タイプ
付属品
ひも付、防炎ラベル付
材質
本体:ポリエチレン
色
黒
ピッチ(mm)
ネット:40
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45833665
60014-01
2700×2700
約1.2
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
45833674
60014-02
2700×5400
約2.4
¥
27,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください