ジョイントストラップ N型(ナスカン)

ジョイントストラップ N型(ナスカン) - 友屋
材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂寸法(mm)ストラップ部:L490、巾:10寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:90×55(名刺サイズ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583387531272BLKブラック
140
129
142(税込)
当日出荷
4583388431272BLUブルー
140
129
142(税込)
当日出荷
4583389331272REDレッド
140
129
142(税込)
当日出荷
4583390931272YLWイエロー
140
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする