友屋
ジョイントストラップ名札 C型(クリップ)
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ部:L490、巾:10
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55(名刺サイズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45833918
31273BLK
ブラック
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45833927
31273BLU
ブルー
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45833936
31273RED
レッド
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45833945
31273YLW
イエロー
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください