ジョイントストラップ名札 B型(バンド)

ジョイントストラップ名札 B型(バンド) - 友屋ジョイントストラップ名札 B型(バンド) - 友屋
材質ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)中紙:90×55(名刺サイズ)寸法(長さL×幅W)(mm)ストラップ部:510×10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583399731275BLKブラック
340
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
4583400631275BLUブルー
340
299
329(税込)
当日出荷
4583401531275REDレッド
340
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583402431275YLWイエロー
340
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする