友屋
ジョイントストラップ B型(バンド)
材質
フック部:ナイロン系樹脂
寸法(mm)
ストラップ部:L510、巾:10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45834033
31276BLK
ブラック
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45834049
31276BLU
ブルー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45834058
31276RED
レッド
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834067
31276YLW
イエロー
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください