友屋
ジョイントストラップ名札 N型(ナスカン)
材質
ケース:オレフィン系樹脂、フック部:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55(名刺サイズ)
寸法(長さL×幅W)(mm)
ストラップ部:490×10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45834155
31279BLK
ブラック
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834164
31279BLU
ブルー
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834173
31279RED
レッド
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834189
31279YLW
イエロー
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください