曜日別特売

イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用)

イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋イベントパス (名刺タテ・ヨコ兼用) - 友屋
付属品カラー中紙入り(名刺スリット付)材質オレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)100×100外寸(幅W×高さH)(mm)本体:107×115ひも長(mm)約900内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583420730062XXXグリーン
80
72
79(税込)
当日出荷
4583421630073XXXブルー
80
72
79(税込)
当日出荷
4583422530074XXXイエロー
80
72
79(税込)
当日出荷
4583423430075XXXレッド
80
72
79(税込)
当日出荷
4583424330076XXXブラック
80
72
79(税込)
当日出荷
4583425930077XXXホワイト
80
72
79(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする