友屋
イベントパス 小 業務用
材質
オレフィン系樹脂
外寸(幅W×高さH)(mm)
本体:102×75
内寸(幅W×高さH)(mm)
98×60
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45834329
32395XXX
ホワイト
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45834338
32396XXX
ブルー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45834347
32397XXX
レッド
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
45834356
32398XXX
イエロー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45834365
32399XXX
グリーン
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834374
32400XXX
ブラック
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください