友屋
簡易イベント名札
材質
本体:OPP 60ミクロン厚、紐:白色平ヒモ
ひも長(m)
約1
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(幅W×高さH)(mm)
ひも長(m)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45834383
60313-01
有効:92×55
約1
名刺
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834399
60313-02
有効:110×92
約1
イベント
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45834408
60313-03
有効:100×148
約1
ハガキ
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください